{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste | 60 mm | |
| Série | Master Mute | |
| Oscilação | amortecido | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Número de canais de refrigeração | 1 | |
| Comprimento total L | 808 mm | |
| Modelo | Aço | |
| Desvio central H do corpo base | 10 mm | |
| área S não passível de fixação | 309 mm | |
| comprimento de fixação recomendado | 180 mm | |
| Conjunto de parafusos de montagem | 269026 3 | |
| Rosca de ligação | G3/4 | |
| Tipo de produto | Haste de barra de mandrilar |
| Número do artigo | 265076 60/808 | |
| EAN/GTIN | 4069515037518 | |
| Número do fabricante | 265076 60/808 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |