{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da haste | 32 mm | |
| Série | Master Mute | |
| Oscilação | amortecido | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Número de canais de refrigeração | 3 | |
| Comprimento total L | 416 mm | |
| Modelo | Aço | |
| área S não passível de fixação | 151 mm | |
| comprimento de fixação recomendado | 96 mm | |
| Conjunto de parafusos de montagem | 269026 5 | |
| Rosca de ligação | G1/2 | |
| Tipo de produto | Haste de barra de mandrilar |
| Número do artigo | 265076 32/416 | |
| EAN/GTIN | 4069515037426 | |
| Número do fabricante | 265076 32/416 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |