Cabeça de corte reversível, esquerda, Sistema/tipo: ST/11

N.º do artigo: 264827 ST/11
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sistema/tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Ponto de corte/separação 40 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável SDQCL
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
Ângulo de incidência 107,5 grau
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 50 mm
Desvio central L3 27 mm
Comprimento total L 40 mm
Atribuição das pastilhas reversíveis direita e neutro
Tipo de produto Cabeça de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 264827 ST/11
EAN/GTIN 2050002059351
Número do fabricante 260311 40/11

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 265060265065 e 265076 (GARANT). Hastes de barra de mandrilar n.º 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410 (SwissTools).

Acessórios especiais:

Parafuso para pastilhas reversíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados