Haste da Suporte de roscar com amortecimento de vibrações, PSC, ⌀ da haste/⌀ D − medida A: 63/25-167

N.º do artigo: 320409 63/25-167
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/⌀ D − medida A Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 26623-1
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 63 mm
Projeção medida A 167 mm
⌀ D 25 mm
Alojamento PSC
Norma de alojamento ISO 26623-1
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Haste de barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 320409 63/25-167
EAN/GTIN 2050002063013
Número do fabricante TOP52GR35,5

Descrição

Versão:

  • Para operações de torneamento eficientes.
  • Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Vantagem:

  • Ganho de produtividade - as vibrações suprimidas podem aumentar significativamente os dados de corte.
  • Qualidade de superfície melhorada.
  • Melhor segurança processual.
  • Melhor evacuação de cavacos.

Vantagem:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Nota:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826264827.