Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para processamento de desbaste

N.º do artigo: 250336 HB7120-1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,73 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,77 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
97 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 160612
‌Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7120-1
Material de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas VG
Profundidade de corte ap 1,5 mm - 6 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 240 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 250336 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819697
Número do fabricante 250336 HB7120-1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a