Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para processamento de desbaste

N.º do artigo: 250336 HB7010-2
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,73 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,77 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
266 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 160612
‌Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7010-2
Material de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SG
Profundidade de corte ap 1,5 mm - 6 mm
Avanço f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 415 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 250336 HB7010-2
EAN/GTIN 4069515016407
Número do fabricante 250336 HB7010-2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados