{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | KUB Centron® | |
| ⌀ nom. DC | 79 mm | |
| Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; perfuração transversal condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Réf. corps de base | 72 | |
| Vis pour corps de base | 239655 20IP3 | |
| Réf. pointe de centrage | 65 | |
| Code ISO plaquette | WOEX 05T304 | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 239655 8IP2 (1,3 Nm) | |
| Nombre de dents Z | 1 | |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
| Número do artigo | 236650 79 | |
| EAN/GTIN | 4047109095427 | |
| Número do fabricante | 1086079000 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |