• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Corps de base KOMET®, 6×D, ⌀ DC: 20mm

Réf.: 236652 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 6×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 20
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 6×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Pour couronnes de perçage 20 mm - 25 mm
Long. utile L1 150 mm
⌀ corps de base d1 19 mm
Longueur totale Ltot 185 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article 236652 20
EAN / GTIN 4047109076204
Réf. fabricant V47 40201
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Sécurité du processus jusqu’à 6×D.
  • Point de séparation rigide entre l’élément de base et la couronne de perçage.
  • Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.