{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tecnologia de revestimento | PVD | |
| Série | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 8 mm | |
| Tipo | IC908 | |
| Material de corte | HM | |
| Ângulo da ponta | 154 grau | |
| para elemento de base do tamanho | 8 | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
| Avanço fz em aço < 55 HRC | 0,09 mm/U | |
| Designação do artigo Iscar | ICP 080 IC908 | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Geometria | ICP | |
| Designação do fabricante | ICP 080 IC908 | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
| Número do artigo | 231740 8 | |
| EAN/GTIN | 7291075247657 | |
| Número do fabricante | 5507898 |