{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Tipo | IC908 | |
| Material de corte | HM | |
| Ângulo da ponta | 140 grau | |
| para elemento de base do tamanho | 6 | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
| Designação do artigo Iscar | FCP 060 IC908 | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Geometria | FCP | |
| Designação do fabricante | FCP 060 IC908 | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
| Número do artigo | 231790 6 | |
| EAN/GTIN | 7291075298338 | |
| Número do fabricante | 3311613 |