{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
| Revestimento | Diamante | |
| Grau de finura do dentado | fino | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Perfil de fresagem | de dentes cruzados de alto desempenho | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
| Número de dentes Z | 2 | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
| Refrigeração interior | não | |
| Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
| Comprimento total L | 50 mm | |
| ⌀ haste Ds | 5 mm | |
| Avanço f para corte de bordas em GFK CFK | 0,21 mm/U | |
| Anel colorido | preto | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
| Tipo de produto | Router |
| Número do artigo | 209512 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197509819 | |
| Número do fabricante | 209512 5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |