Fresa para contornar MDI corte deslizante fino, Diamante, ⌀ h10 DC: 20

N.º do artigo: 209512 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: de dentes cruzados de alto desempenho
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Sentido de avanço: horizontal, inclinado e vertical

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento Diamante
Grau de finura do dentado fino
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem de dentes cruzados de alto desempenho
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 2
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 45 mm
Comprimento total L 104 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Avanço f para corte de bordas em GFK CFK 0,56 mm/U
Anel colorido preto
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Tipo de produto Router

Identificação e classificação

Número do artigo 209512 20
EAN/GTIN 4045197509871
Número do fabricante 209512 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
GFK
N
190
CFK
N
190
Híbridos
N
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Dentes helicoidais alternados de alto desempenho para processamento económico de plásticos reforçados com fibra na área de desbaste.