Microfresa de chavetas de alto rendimento de MDI, AlTiN, ⌀ DC × LC: 5,8X0,5mm

N.º do artigo: 208033 5,8X0,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC × LC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: ±0,04
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5,8 mm
Comprimento da lâmina Lc 0,5 mm
Revestimento AlTiN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal ±0,04
Número de dentes Z 3
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Projeção L1 15 mm
⌀ de exposição D1 3,8 mm
Comprimento total L 58 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa para ranhuras

Identificação e classificação

Número do artigo 208033 5,8X0,5
EAN/GTIN 4062406774493
Número do fabricante 208033 5,8X0,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
300
Aço < 500 N/mm²
P
220
Aço < 750 N/mm²
P
190
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
150
Aço < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Particularmente adequada para fresagem de ranhuras e fresagem circular em furos. Com revestimento otimizado para uso universal em quase todos os materiais.
Tolerância de diâmetro nominal DC = +/-0,04 mm.
Tolerância de comprimento de corte LC = +/-0,02 mm.
O diâmetro mínimo do furo é de 6 mm.

Nota:

Fresar sempre no sentido de avanço. Utilizar retificação de entrada de 180° para alcançar a profundidade de corte total. Ter em atenção o avanço linear da profundidade da ranhura.
aemáx = 0,1×D.