{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Raio r | 10 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerância do contorno de raio | ±0,01 | |
| Número de dentes Z | 4 | |
| Sentido de avanço | horizontal | |
| Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| ⌀ pequeno D3 | 5 mm | |
| ⌀ grande D2 | 25 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
| Comprimento total L | 100 mm | |
| ⌀ haste Ds | 25 mm | |
| Fresagem de raios | avançar | |
| Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Fresa para arredondar |
| Número do artigo | 208020 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197265173 | |
| Número do fabricante | 208020 10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |