Fresa para arredondar MDI, TiAlN, Raio r: 0,8mm

N.º do artigo: 208020 0,8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
105 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Raio r Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância do contorno de raio: ±0,01
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Raio r 0,8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância do contorno de raio ±0,01
Número de dentes Z 4
Sentido de avanço horizontal
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
⌀ pequeno D3 6,4 mm
⌀ grande D2 8 mm
Comprimento da lâmina Lc 0,8 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Fresagem de raios avançar
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa para arredondar

Identificação e classificação

Número do artigo 208020 0,8
EAN/GTIN 4045197198341
Número do fabricante 208020 0,8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
800
Alumínio (apara curta)
N
600
Alumínio > 10% Si
N
400
Aço < 500 N/mm²
P
190
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com ranhuras retas, sem distorção do perfil.
Tolerância: r = ±0,01 mm.

Vantagem:

Para arredondar e rebarbar bordas com contornos.