Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC/R1: 6/1,0

N.º do artigo: 206345 6/1,0
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
134 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Raio de corte R1 1 mm
Projeção L1 incl. exposição 21 mm
⌀ de exposição D1 5,5 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,037 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 206345 6/1,0
EAN/GTIN 4045197851994
Número do fabricante 206345 6/1,0
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho.
Para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para TOOLOX®.

Vantagem:

Maior resistência à oxidação e dureza a quente.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Inox" Ver todos