Fresa toroidal de MDI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC/R1: 16/0,5

N.º do artigo: 206345 16/0,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 44 mm
⌀ de exposição D1 15 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,086 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 206345 16/0,5
EAN/GTIN 4045197852205
Número do fabricante 206345 16/0,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho.
Para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para TOOLOX®.

Vantagem:

Maior resistência à oxidação e dureza a quente.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Inox" Ver todos