Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6

N.º do artigo: 204016 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 7

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 7
Ângulo espiral 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 24 mm
Comprimento total L 66 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,06 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,025 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 204016 6
EAN/GTIN 4045197886774
Número do fabricante 204016 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
240
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para operações de acabamento.
Geometria especial para uma evacuação ideal das aparas.
Elevada autoestabilidade e suavidade de funcionamento devido ao passo irregular.
Para fresagem cilíndrica como acabamento.
Arestas de corte extra compridas para um acabamento eficiente.
Adequada para o processamento de titânio e ligas de titânio.

Nota:

Retificação possível a partir de ⌀ DC = 6 mm.
ae máx = 0,05×D

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos