Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16

N.º do artigo: 204015 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 7

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 7
Ângulo espiral 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,1×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 48 mm
Comprimento total L 108 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,117 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 204015 16
EAN/GTIN 4045197954541
Número do fabricante 204015 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
360
Aço < 750 N/mm²
P
340
Aço < 900 N/mm²
P
300
Aço < 1100 N/mm²
P
290
Aço < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para operações de acabamento.
Geometria especial para uma evacuação ideal das aparas.
Elevada autoestabilidade e suavidade de funcionamento devido ao passo irregular.
Para fresagem cilíndrica como acabamento.
Adequada para o processamento de titânio e ligas de titânio.

Nota:

Retificação possível a partir de ⌀ DC = 6 mm.
ae máx = 0,1×D

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos