Fresa de desbaste de MDI MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6

N.º do artigo: 202981 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,2×D ao rebordear; 0,1×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem MTC; TPC
Comprimento da lâmina Lc 18 mm
Projeção L1 incl. exposição 25 mm
⌀ de exposição D1 5,5 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Arredondamento do canto rv 0,1 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 60 HRC 0,015 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC 0,02 mm
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 202981 6
EAN/GTIN 4062406245450
Número do fabricante 202981 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
115
Aço < 1400 N/mm²
P
115
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
30
Aço < 65 HRC
H
25
Aço < 67 HRC
H
20
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Redução significativa da força de corte devido à espiral de 45°.
Particularmente adequada para a estratégia de fresagem trocoidal.

Vantagem:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Nota:

Para materiais > 55 HRC, recomendamos reduzir a profundidade de corte para ap= 0,25×D...0,5×D.