{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | VHM | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | H | |
| Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
| Número de dentes Z | 4 | |
| Ângulo espiral | 45 grau | |
| Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,2×D ao rebordear; 0,1×D | |
| Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Estratégia de maquinagem | MTC; TPC | |
| Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | |
| Projeção L1 incl. exposição | 55 mm | |
| ⌀ de exposição D1 | 15 mm | |
| Comprimento total L | 108 mm | |
| ⌀ haste Ds | 16 mm | |
| Arredondamento do canto rv | 0,3 mm | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 60 HRC | 0,04 mm | |
| Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC | 0,045 mm | |
| Anel colorido | vermelho | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 202981 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406245498 | |
| Número do fabricante | 202981 16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |