Fresa de furos oblongos HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2,8mm

N.º do artigo: 191070 2,8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 327 D
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de lâminas ativas Z (no perímetro): 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 2,8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 327 D
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de lâminas ativas Z (no perímetro) 2
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 5 mm
Comprimento total L 49 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,006 mm
Tolerância da haste h6
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de furos oblongos

Identificação e classificação

Número do artigo 191070 2,8
EAN/GTIN 4045197099693
Número do fabricante 191070 2,8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
78
Aço < 750 N/mm²
P
55
Aço < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Geometria de corte frontal para imersão.
Alternativa económica.

Vantagem:

Para fresar ranhuras de chaveta ou para recortes a partir do centro da peça de trabalho.