{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 11 mm | |
| Revestimento | TiAlN | |
| Material de corte | HSS Co 8 | |
| Norma | DIN 327 D | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
| Número de lâminas ativas Z (no perímetro) | 2 | |
| Ângulo espiral | 30 grau | |
| Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
| Haste | DIN 1835 B com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
| Comprimento total L | 70 mm | |
| ⌀ haste Ds | 12 mm | |
| Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,032 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Fresa de furos oblongos |
| Número do artigo | 191070 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197099907 | |
| Número do fabricante | 191070 11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |