{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Espessura | 3,2 mm | |
| Material de corte | HM | |
| ⌀ do furo | 40 mm | |
| Número de dentes Z | 60 | |
| Divisão t | 13,1 mm | |
| Número de orifícios arrastadores | 2;4 | |
| ⌀ do furo arrastador | 8;12 mm | |
| Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
| indicado para marca de serra | Eisele; Trennjäger; Ulmia | |
| Equipamento | HM | |
| indicado para material | Metal | |
| Refrigeração interior | não | |
| Tipo de produto | Folha de serra circular |
| Número do artigo | 179600 250X40M | |
| EAN/GTIN | 4045197095954 | |
| Número do fabricante | 179600 250X40M | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |