Lâmina de serra circular de metal duro Ângulo de inclinação positivo, ⌀×perfuração: 250X32Mmm

N.º do artigo: 179600 250X32M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×perfuração Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HM
  • Equipamento: HM

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

250 mm
Espessura 3,2 mm
Material de corte HM
⌀ do furo 32 mm
Número de dentes Z 60
Divisão t 13,1 mm
Número de orifícios arrastadores 2
⌀ do furo arrastador 11 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 63 mm
indicado para marca de serra Kaltenbach
Equipamento HM
indicado para material Metal
Refrigeração interior não
Tipo de produto Folha de serra circular

Identificação e classificação

Número do artigo 179600 250X32M
EAN/GTIN 4045197095923
Número do fabricante 179600 250X32M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
850
Alumínio > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Dentado de alto desempenho com pré-corte e reparação de roscas. As plaquetas trapezoidais de metal duro cortam facilmente e produzem superfícies de corte limpas.

Vantagem:

Particularmente adequada para material de perfil anodizado duro.

Vantagem:

Em máquinas de alta velocidade.
F = Dentado fino para perfis de paredes finas ou placas com uma espessura de parede de até 5 mm.
M = Dentado médio para perfis e tubos com uma espessura de parede acima de 5 mm.
G = Dentado grosso para material sólido, como lingotes e barras.
Ângulo de corte positivo de 5° para um corte suave e sem rebarbas em máquinas com avanço da folha de serra a partir de baixo ou na horizontal. Muito adequada para cortes de formato, meia-esquadria e longitudinais em perfis e em material sólido.

Nota:

  • Velocidade de corte recomendada: 40 – 80 m/s, usar o menor valor possível para materiais mais duros, como ligas, latão ou bronze.
  • Prestar especial atenção a avanço uniforme; evita danos.
  • Versões adicionais a pedido.
  • Outras folhas de serra circular encontram-se no catálogo, volume 2.