{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento L | 450 mm | |
| Dentes por polegada | 4 | |
| Material de corte | Bimetal | |
| dentado | Normal | |
| Largura | 38 mm | |
| Espessura | 2 mm | |
| ⌀ do orifício de fixação | 10,5 mm | |
| Tipo de produto | Folha de serra para máquina |
| Número do artigo | 171100 450/4 | |
| EAN/GTIN | 7311518114114 | |
| Número do fabricante | 3809-450-38-2.00-4 | |
| Fabricante/responsável | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |