Folha de serra para máquina, Bimetal, Comprimento L/dentes por polegada: 300/14

N.º do artigo: 171100 300/14
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,55 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,46 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento L/dentes por polegada Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • dentado: Normal

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento L 300 mm
Dentes por polegada 14
Material de corte Bimetal
dentado Normal
Largura 25 mm
Espessura 1,25 mm
⌀ do orifício de fixação 8,5 mm
Tipo de produto Folha de serra para máquina

Identificação e classificação

Número do artigo 171100 300/14
EAN/GTIN 7311518113728
Número do fabricante 3809-300-25-1.25-14
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Bimetal BAHCO – uma barra dentada HSS é soldada a um corpo de folha elástico de aço especial através de um feixe de eletrões em alto vácuo. Desta forma, estas folhas de serra adquirem uma enorme elasticidade nas pontas dos dentes com extrema dureza e também são extremamente resistentes a quebras, mesmo a altas taxas de avanço.