{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ nominal DC | 4 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 206 B | |
| Ângulo espiral | 7-8 grau | |
| Refrigeração interior | não | |
| Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
| área de ⌀ | 3,601 mm - 4,200 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
| Projeção L1 | 52 mm | |
| Comprimento total L | 76 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 6 | |
| Quadrado da haste □ | 3 mm | |
| Anel colorido | sem | |
| Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tipo de produto | Escareador |
| Número do artigo | 160200 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197926487 | |
| Número do fabricante | 160200 4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |