Escareador manual configurável, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 1

N.º do artigo: 160200 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 206 B
  • Ângulo espiral: 7-8
  • Refrigeração interior: não
  • Utilização com tipo de perfuração: com furo de passagem

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 1 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 206 B
Ângulo espiral 7-8 grau
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
área de ⌀ 0,950 mm - 1,180 mm
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Projeção L1 19 mm
Comprimento total L 34 mm
Número de arestas de corte Z 3
Anel colorido sem
Tolerâncias configuráveis A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualidades configuráveis 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de produto Escareador

Identificação e classificação

Número do artigo 160200 1
EAN/GTIN 4045197926357
Número do fabricante 160200 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Versão:

Com espiral à esquerda de 7 – 8° e corte inicial longo de 1/4 do comprimento de corte. Número par de dentes com passo irregular para perfuração redonda e sem marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador.
Escareadores manuais retificados para ajuste às suas especificações.

Vantagem:

Para furos passantes (não adequado para furos cegos). Também adequado para perfuração com interrupções.