{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | não | |
| para furo de ⌀ | 9 mm | |
| Medida de programação e | 12 mm | |
| Projeção L1 | 53 mm | |
| Comprimento total L | 115 mm | |
| ⌀ haste Ds | 10 mm | |
| tamanho de lâmina adequado | 5 | |
| Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
| Número do artigo | 156770 9 | |
| EAN/GTIN | 4067263964810 | |
| Número do fabricante | 156770 9 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |