Corpo base da ferramenta universal de rebarbamento, para ⌀ de perfuração d: 17

N.º do artigo: 156770 17
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
42 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ⌀ de perfuração d Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
para furo de ⌀ 17 mm
Medida de programação e 12 mm
Projeção L1 80 mm
Comprimento total L 125 mm
⌀ haste Ds 16 mm
tamanho de lâmina adequado 5
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados

Identificação e classificação

Número do artigo 156770 17
EAN/GTIN 4067263964988
Número do fabricante 156770 17
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Para rebarbamento para a frente e para trás de furos numa só operação. Fácil de manusear em todas as máquinas e troca rápida de lâminas de rebarbamento. A ferramenta rebarbadora é composta por corpo base, lâmina de rebarbamento e parafuso de fixação.

Vantagem:

Adequada para engenhos de furar, perfuradoras com pé ou coluna, fresadoras convencionais e centros de processamento CNC. Assegurar condições de aperto estáveis. Não é adequada para máquinas guiadas à mão.

Nota:

As lâminas não estão incluídas no volume de fornecimento. Encomendar lâmina adequada n.º 156775 em separado. Parafuso de fixação incluído no volume de fornecimento. Parafuso de fixação sobresselente disponível sob o n.º 156780.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados