{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 1814 | |
| Largura de aperto □ | 3 mm - 9 mm | |
| para macho de roscar manual DIN 352 | M4 − M12 | |
| para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
| Comprimento total | 280 mm | |
| Tipo de produto | Desandador |
| Número do artigo | 148150 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197814883 | |
| Número do fabricante | 148150 2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |