• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Desandador, ajustável reforçado, Tipo: 1.1/2

N.º do artigo: 148150 1.1/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 1814

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 1814
Largura de aperto □ 2 mm - 8 mm
para macho de roscar manual DIN 352 M1 − M12
para ⌀ de escareador manual DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
Comprimento total 200 mm
Tipo de produto Desandador

Identificação e classificação

Número do artigo 148150 1.1/2
EAN/GTIN 4045197814876
Número do fabricante 148150 1.1/2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com mordentes de aperto temperados e pegas de aço. Ao utilizar em áreas confinadas, é possível desenroscar uma pega de aço.
Design reforçado. Todas as dimensões com caixa de aço forjado de alta qualidade e pegas de aço maciço.