Macho de roscar para máquina GARANT Vap Tap, vaporizado, G: G3/4

N.º do artigo: 133328 G3/4
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
255 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

G Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: G
  • Ângulo do flanco: 55
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma de corte: B

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Vap Tap
Tamanho da rosca G3/4
Revestimento vaporizado
Tipo de rosca G
Ângulo do flanco 55 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 5156
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior sim
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 1,814 mm
Passos por polegada 14
⌀ da rosca 26,44 mm
Comprimento total L 140 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Quadrado da haste □ 16 mm
‌⌀ do furo roscado 24,5 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Broca de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 79,32 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 133328 G3/4
EAN/GTIN 4069515003049
Número do fabricante 133328 G3/4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
18
Alumínio (apara curta)
N
13
Aço < 500 N/mm²
P
18
Aço < 750 N/mm²
P
15
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Utilizável de forma fiável numa ampla gama de materiais. Comprimento do pescoço e das ranhuras otimizado para uma melhor evacuação das aparas em roscas profundas. Material de corte HSS-E de alto desempenho com maior teor de vanádio para maior resistência ao desgaste. Superfície vaporizada, as soldaduras a frio são reduzidas.

Vantagem:

Para rosca cilíndrica de tubo Whitworth DIN-ISO 228/1 (ligações que não vedam na rosca).

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Vap Tap" Ver todos