Macho de roscar para máquina de furos passantes, TiN, MF: M39X4

N.º do artigo: 130005 M39X4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M39×4
Revestimento TiN
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma de corte B
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 3×D com furo de passagem
Sentido de corte direita
Passo de rosca 4 mm
Comprimento total L 200 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Quadrado da haste □ 24 mm
‌⌀ do furo roscado 35 mm
⌀ da rosca 39 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento convencional
Número de sulcos de aparas 4
Anel colorido sem
Número de arestas de corte Z 4
Profundidade de rosca 117 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 130005 M39X4
EAN/GTIN 4062406006662
Número do fabricante 130005 M39X4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
23
Alumínio
N
22
Alumínio (apara curta)
N
23
Aço < 500 N/mm²
P
18
Aço < 750 N/mm²
P
18
Aço < 900 N/mm²
P
15
Aço < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Nota:

Quantidade mínima de encomenda: 1 unidade
Tempo de entrega: 49 dias do mês
Produção especial - Devolução excluída