{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da rosca | M26×1,5 | |
| Revestimento | TiN | |
| Tipo de rosca | MF | |
| Ângulo do flanco | 60 grau | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Norma de rosca | DIN 13 | |
| Classe de tolerância | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Forma de corte | B | |
| Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo de passagem | |
| Sentido de corte | direita | |
| Passo de rosca | 1,5 mm | |
| Comprimento total L | 140 mm | |
| ⌀ haste Ds | 18 mm | |
| Quadrado da haste □ | 14,5 mm | |
| ⌀ do furo roscado | 24,5 mm | |
| ⌀ da rosca | 26 mm | |
| Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
| Número de sulcos de aparas | 4 | |
| Anel colorido | sem | |
| Número de arestas de corte Z | 4 | |
| Profundidade de rosca | 78 mm | |
| Tipo de produto | Machos de roscar |
| Número do artigo | 130005 M26X1,5 | |
| EAN/GTIN | 4062406005634 | |
| Número do fabricante | 130005 M26X1,5 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |