Broca de alto rendimento de metal duro integral GARANT Master Steel com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4

N.º do artigo: 123040 4
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 4 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 37 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 43 mm
Comprimento total L 81 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,14 mm/U
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 123040 4
EAN/GTIN 4069515029728
Número do fabricante 123040 4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
130
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
110
Aço < 1100 N/mm²
P
100
Aço < 1400 N/mm²
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Design de broca robusto e geometria de ponta especial otimizada para a melhor formação e quebra segura de aparas possível e com maiores valores de avanço. Microgeometria avançada, forma de aresta de corte convexa e polimento cónico para maior estabilidade da aresta de corte principal. Geometria otimizada dos sulcos de aparas e geometria frontal patenteada para evacuação fiável das aparas em materiais de peça de trabalho de aço e ferro fundido. Revestimento de alto desempenho da mais recente geração.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE estão disponíveis ao mesmo preço que HA.
Encomendar forma HB: com n.º 123041.
Encomendar forma HE: com n.º 123040 + 129100 HE.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos