Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 12,2

N.º do artigo: 114031 12,2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,02 € / 1 Peça
  • a partir de 5 Peça
    11,68 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
384 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 12,2 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 82,7 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 101 mm
Comprimento total L 151 mm
⌀ haste Ds 12,2 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 114031 12,2
EAN/GTIN 4062406744779
Número do fabricante 114031 12,2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114030.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.