{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Área da broca | 1 mm - 10 mm | |
| Série | CleverDrill | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tipo | N | |
| Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
| Ângulo da ponta | 130 grau | |
| Haste | Haste cilíndrica | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Número de brocas | 19 | |
| Broca crescente | 0,5 mm | |
| com cartucho | sim | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Broca espiral |
| Número do artigo | 115050 1-10 | |
| EAN/GTIN | 4045197875389 | |
| Número do fabricante | 115050 1-10 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |