• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 6

N.º do artigo: 114030 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 6 mm
Revestimento sem revestimento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 48 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 57 mm
Comprimento total L 93 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,07 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 114030 6
EAN/GTIN 4045197850829
Número do fabricante 114030 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
60
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
35
Aço < 750 N/mm²
P
32
Aço < 900 N/mm²
P
22
Aço < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX CleverDrill: Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Produto sucessor do n.º 114050 e n.º 114160.
Tam. 13,2 – 20: Com ⌀ de haste rebaixada de 12,7 mm.