Versão:
Proteção auricular com
arco ergonómico e tampões de PU para todos os tamanhos de canal auditivo. Os tampões são compostos por dois componentes, sendo por isso particularmente confortáveis. O arco pode ser usado em várias posições. A troca higiénica dos tampões (tampões sobresselentes n.º
097689 tam. 32) é possível em apenas alguns passos. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).
Warning:
Použitie zodpovedajúce danému účelu- Chráni pred škodlivým hlukom.
- Optimálna ochrana len vtedy, keď sa pri uchu osoby s ochranným pracovným prostriedkom dosiahne zvyšková hladina zvuku od 70 dB do 80 dB.
- Odčítanie štandardnej odchýlky od strednej hodnoty akustickej izolácie vedie k predpokladaným ochranným účinkom pozorovanej ochrany sluchu.
- 097688: Remienok možno umiestniť pod bradu alebo na hlavu.
- Iba s náhradnými štupľami na ochranu sluchu, č. výrobku
- 097689.
Nesprávne použitie- Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
- Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok.
- Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.