Proteção auricular em arco HOLEX, Tipo: 32

N.º do artigo: 097688 32
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 392 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Valor SNR (valor de isolamento) 32 dB(A)
Material dos tampões Poliuretano
Tipo de produto Proteção auricular em arco

Identificação e classificação

Número do artigo 097688 32
EAN/GTIN 4069515001182
Número do fabricante 097688 32
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Proteção auricular com arco ergonómico e tampões de PU para todos os tamanhos de canal auditivo. Os tampões são compostos por dois componentes, sendo por isso particularmente confortáveis. O arco pode ser usado em várias posições. A troca higiénica dos tampões (tampões sobresselentes n.º 097689 tam. 32) é possível em apenas alguns passos. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Chráni pred škodlivým hlukom.
  • Optimálna ochrana len vtedy, keď sa pri uchu osoby s ochranným pracovným prostriedkom dosiahne zvyšková hladina zvuku od 70 dB do 80 dB.
  • Odčítanie štandardnej odchýlky od strednej hodnoty akustickej izolácie vedie k predpokladaným ochranným účinkom pozorovanej ochrany sluchu.
  • 097688: Remienok možno umiestniť pod bradu alebo na hlavu.
  • Iba s náhradnými štupľami na ochranu sluchu, č. výrobku
  • 097689.

Nesprávne použitie
  • Ochranný účinok nesmie byť narušený kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a nesmie obmedzovať používateľa pri práci.
  • Tento výrobok môže trpieť pri pôsobení určitých chemických látok.
  • Ďalšie informácie si môžete vyžiadať od výrobcu.