• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Par de luvas KX-01A SHADOW, Tamanho das luvas: 9

N.º do artigo: 094312 9
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    18,60 € / 1 par
  • a partir de 12 par
    15,50 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
1 145 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Lavar: Roupa de cor a 40 °C
  • Propriedades das luvas: sem látex; sem DMF; Adequado para ecrã tátil; base do polegar reforçada

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KX
Índice 1
Lavar Roupa de cor a 40 °C
Secar Secagem ao ar
Propriedades das luvas sem látex; sem DMF; Adequado para ecrã tátil; base do polegar reforçada
EN 388 2111X
material de suporte Couro sintético/ Spandex
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Comprimento 240 mm
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 9
AQL G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor.
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094312 9
EAN/GTIN 6942542967950
Número do fabricante KX-01A / SZ.9

Descrição

Versão:

Luva de proteção leve e bastante justa com uma respirabilidade muito elevada. Grande conforto e boa sensação de utilização para aplicações variadas na área da mecânica de precisão.
  • Material de suporte muito fino (0,55 mm) cosido à mão para um manuseamento preciso.
  • Estrutura wavex-grip respirável na palma da mão e nos dedos para uma melhor aderência e proteção ideal do produto.
  • Costas da mão em lycra reforçada para maior liberdade de movimentos.
  • Compatível com ecrã tátil.

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.