{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | KX | |
| Índice | 1 | |
| Lavar | Roupa de cor a 40 °C | |
| Secar | Secagem ao ar | |
| Propriedades das luvas | sem látex; sem DMF; Adequado para ecrã tátil; base do polegar reforçada | |
| EN 388 | 3121X | |
| material de suporte | Couro sintético/ Spandex | |
| Revestimento | Silicone | |
| Variante de revestimento | palma da mão interior | |
| âmbito | Precisão | |
| Comprimento | 240 mm | |
| Cor | preto/cinzento | |
| Tamanho das luvas | 7 | |
| AQL | G-II 1,0 para crítico, G-II 2,5 para maior, G-II 4,0 para menor. | |
| Utilização | reutilizável | |
| Categoria de proteção | Categoria II | |
| Tipo de luvas | Luvas multiusos | |
| Tipo de produto | Luvas multiusos |
| Número do artigo | 094311 7 | |
| EAN/GTIN | 6942542967882 | |
| Número do fabricante | KX-01 / SZ.7 |