{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura do olhal B | 45 mm | |
| Medida C | 37 mm | |
| ⌀ do pino D | 17 mm | |
| Medida E | 86 mm | |
| Medida F | 49 mm | |
| Comprimento L | 44 mm | |
| Modelo | soldável | |
| Capacidade de carga | 3,15 t | |
| Tipo de produto | Anel de carga |
| Número do artigo | 086484 3,15 | |
| EAN/GTIN | 2050001857248 | |
| Número do fabricante | WE.LR_315_FO0139 | |
| Fabricante/responsável | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |