Anel de carga soldável, Capacidade de carga WLL SF 4:1: 2

N.º do artigo: 086484 2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga WLL SF 4:1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura do olhal B 42 mm
Medida C 33 mm
⌀ do pino D 14 mm
Medida E 82 mm
Medida F 49 mm
Comprimento L 40 mm
Modelo soldável
Capacidade de carga 2 t
Tipo de produto Anel de carga

Identificação e classificação

Número do artigo 086484 2
EAN/GTIN 2050001858023
Número do fabricante WE.LR_200_FO0139
Fabricante/responsável LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descrição

Versão:

Anel de carga soldável com arco soldado, rotativo em 180°, pintado a vermelho, fator de segurança 4.

Nota:

SF 4:1 = fator de segurança 4.