{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ da correia | 10 mm | |
| Comprimento útil | 4 m | |
| Capacidade de carga WLL β = 0° – 45° | 4.250 kg | |
| Capacidade de carga WLL β = 45° – 60° | 3.150 kg | |
| Tipo de produto | Corrente de elevação |
| Número do artigo | 086427 A4 | |
| EAN/GTIN | 2050002048805 | |
| Número do fabricante | H210SL4TYP1(VKH-G) | |
| Fabricante/responsável | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |