Corrente de elevação 2 fios, Comprimento útil: 3

N.º do artigo: 086427 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da correia 10 mm
Comprimento útil 3 m
Capacidade de carga WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
Capacidade de carga WLL β = 45° – 60° 3.150 kg
Tipo de produto Corrente de elevação

Identificação e classificação

Número do artigo 086427 3
EAN/GTIN 4032378140619
Número do fabricante H210SL3TYP1
Fabricante/responsável FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descrição

Versão:

Corrente de elevação com carimbo H (aprovação da Associação Profissional alemã).
Aparelho de suspensão de corrente altamente resistente com gancho de cabeça de garfo com corrente pintada de preto.

Nota:

Outros tamanhos e versões (p. ex. ganchos de carga de segurança) estão disponíveis a pedido.