{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento circunferencial | 2 m | |
| Comprimento útil | 1 m | |
| Largura da linga | 72 mm | |
| Capacidade de carga simples direta WLL | 5.000 kg | |
| Capacidade de carga simples amarrada WLL | 4.000 kg | |
| Capacidade de carga dupla WLL até 7° | 10.000 kg | |
| Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° | 7.000 kg | |
| Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° | 5.000 kg | |
| Tipo de produto | Cinta redonda |
| Número do artigo | 086275 1 | |
| EAN/GTIN | 2050001735843 | |
| Número do fabricante | TE050010 | |
| Fabricante/responsável | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl |