Cinta redonda vermelho 5000 kg, Comprimento útil: 1,5

N.º do artigo: 086275 1,5
Preço por 1 Peça (15,63 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento circunferencial 3 m
Comprimento útil 1,5 m
Largura da linga 72 mm
Capacidade de carga simples direta WLL 5.000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL 4.000 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7° 10.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° 7.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° 5.000 kg
Tipo de produto Cinta redonda

Identificação e classificação

Número do artigo 086275 1,5
EAN/GTIN 2050001735850
Número do fabricante TE050015
Fabricante/responsável Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD COEVORDEN, Nederland, www.technotex.nl

Descrição

Versão:

Cintas redondas extremamente resistentes (EN 1492-2) com revestimento simples sem costuras e resistente à abrasão.

Vantagem:

Para levantar e mover componentes.

Nota:

Opções de fornecimento até às seguintes cargas de elevação: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).